Ταχυφορτιστής AL 30-CV-LI
Ταχυφορτιστής AL 30-CV-LI
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL30 CV LI
Αρ. είδους 0700816
EAN 4048539005468
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση εισόδου | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 14,4-18 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 6 A |
Μήκος καλωδίου | 1,6 m |
Μήκος | 195 mm |
Πλάτος | 130 mm |
Ύψος | 80 mm |
Μέγ. τάση εξόδου | 18 V/DC |
Μέγ. συχνότητα | 60 Hz |
Ελάχ. συχνότητα | 50 Hz |
Μέγ. τάση εισόδου | 240 V/AC |
Χρόνος φόρτισης | 45 min |
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 220-240 V/AC |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 951,500 g |
Ελάχ. τάση εξόδου | 14,4 V/DC |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 06 |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Τάση εξόδου | 18 V/DC |