Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυφορτιστής AL 20-CV-LI

Ταχυφορτιστής AL 20-CV-LI
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL20 CV LI

Αρ. είδους 0700816020

EAN 4046777392616

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταχυφορτιστής AL 20-CV-LI

Αρ. είδους 0700816020
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
Φορτιστής κατάλληλος για μπαταρίες συστήματος τύπου ιόντων λιθίου 14,4 V και 18 V (CV)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση εισόδου

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

14,4-18 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

8 A

Μήκος καλωδίου

1,6 m

Μήκος

182 mm

Πλάτος

115 mm

Ύψος

85 mm

Μέγ. τάση εξόδου

18 V/DC

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. συχνότητα

50 Hz

Έξοδος ισχύος

288 W

Αριθμός τεμαχίων

1 Stck(pcs)

Μέγ. τάση εισόδου

240 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

10 to 45 °C

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

220-240 V/AC

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

45 °C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

10 °C

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

769,000 g

Ελάχ. τάση εξόδου

14,4 V/DC

Τύπος βύσματος

C

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

5

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες