Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600 M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣ.ΣΑΚ.ΜΠΑΤΑΡ.AKP 18-600 SOLO
Αρ. είδους 5701410000
EAN 4061975284860
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο μηχανισμός κίνησης από ανθεκτικό μέταλλο και η ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτωση αποτρέπουν τις εμπλοκές του μοτέρ κατά τη χρήση σκληρυμένων υλικών
- Εξαιρετικά πρακτικό με το κιτ μετατροπής για κόντεμα του σωλήνα - κατάλληλο για συσκευασίες τύπου λουκάνικου 400 ml και 600 ml, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με φύσιγγες χάρη στην πλάκα συγκράτησης (αρ. είδους 5700202004)
- Η αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης αποτρέπει τον σταλαγμό, καθώς η ράβδος ώθησης αποσυνδέεται αμέσως μόλις απελευθερωθεί η σκανδάλη, εξασφαλίζοντας καθαρό φινίρισμα σε κάθε ραφή
- Η ευαίσθητη σκανδάλη, ο τροχός ρύθμισης ταχύτητας και η υψηλή ισχύς εφαρμογής επιτρέπουν ακριβή έλεγχο της ταχύτητας εφαρμογής και εξασφαλίζουν καθαρή και ακριβή εργασία ακόμα και με υλικά με μεγάλο ιξώδες
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για συγκολλητικά και στεγανωτικά μεσαίου έως υψηλού ιξώδους από φυσίγγια 310 ml και σακούλες 400 ml και 600 ml. Ιδανικό για συγκόλληση παρμπρίζ/παραθύρων.
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Κατάλληλο για τύπο φυσιγγίων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δύναμη πίεσης | 5000 N |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,3 kg |
ΤΑΠΑ ΚΥΛΙΝΔΡ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓ.AKP
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΠΙΣΤΟΛΙOY AKP 600 ML
ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΜΠΑΤ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!