Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12-A-330

Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12A
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓ.ΜΠΑΤ.AKP 12A 330 3AH

Αρ. είδους 57002021

EAN 4046777073294

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12-A-330

Αρ. είδους 57002021
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
Ιδιαίτερα πρακτικό πιστόλι εφαρμογής 12 V, κατάλληλο για χρήση με κόλλες και υλικά στεγανοποίησης χαμηλού έως μέτριου ιξώδους, για φυσίγγια των 310 ml και για σακούλες των 400 ml και 600 ml.

Μεγάλη δύναμη συμπίεσης και μεγάλη διάρκεια χρήσης με κάθε φόρτιση


Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V/3,0 Ah



Εμποδίζει τις εμπλοκές του κινητήρα όταν σκληραίνει το υλικό


Ανθεκτικός μεταλλικός μηχανισμός μετάδοσης και προστασία από υπερφόρτωση



Δυνατότητα επέκτασης με σετ μετατροπής


Για τυπικά φυσίγγια 310 ml. Κατάλληλο επίσης για σακούλες των 400 ml και 600 ml με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού.



Εμποδίζει το στάξιμο του υλικού στεγανοποίησης/της κόλλας


Αυτόματη επαναφορά του εμβόλου



Ρύθμιση ταχύτητας


Η ταχύτητα εφαρμογής ρυθμίζεται μέσω της ροδέλας στροφών ή μέσω του διακόπτη γκαζιού.



Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία


Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας είναι πάντα ορατή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για στεγανοποιητικά υλικά σιλικόνης, κατάλληλο και για τη συγκόλληση παρμπρίζ σε συνεργεία αυτοκίνητων.

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

3 Ah

Δύναμη πίεσης

1780 N

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,1 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12-A-330:
Φορτιστής AL 60-LI Για επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI 12 V
1 x
Φορτιστής AL 60-LI Για επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL60-LI

Ποσότητα: 1 x
Battery for grease gun 12 volt
1 x
Battery for grease gun 12 volt

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V/3.0AH

Περιγραφή:
3 Ah
Ποσότητα: 1 x
Ανταλλακτικά - μηχανήματα
1 x
Ανταλλακτικά - μηχανήματα

SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-A-330)

Περιγραφή:
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής
Ποσότητα: 1 x
Ανταλλακτικά - μηχανήματα
1 x
Ανταλλακτικά - μηχανήματα

ΤΑΠΑ ΕΜΒΟΛΟΥ 12/18 ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ AKP

Ποσότητα: 1 x
1 x
Θήκη φυσιγγίου για φυσίγγιο 330 ml

ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML AKP

Ποσότητα: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-AKP

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x