Χειμερινό βελτιωτικό απόδοσης ντίζελ
Πρόσθετο για ντίζελ για τον χειμώνα
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛAIOY 1L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εμποδίζει το λάσπωμα
- Εμποδίζει την απόφραξη της γραμμής καυσίμου και του φίλτρου
- Ο πετρελαιοκινητήρας λειτουργεί επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Βελτιώνει επίσης την ικανότητα φιλτραρίσματος και το σημείο ροής του καυσίμου ντίζελ
- Εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία σε ψυχρές συνθήκες
- Συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ, ωστόσο είναι αναποτελεσματικό με το αμιγώς βιολογικό ντίζελ
- Βελτίωση από -10 °C έως -31 °C το ανώτερο ανάλογα με την ποιότητα του καυσίμου
Το πρόσθετο πρέπει να προστίθεται πριν από την πρώτη κροκίδωση. Οποιαδήποτε κροκίδωση που έχει ήδη σχηματιστεί, δεν μπορεί να διαλυθεί από το προϊόν. Στην ιδανική περίπτωση, το πρόσθετο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και το καύσιμο ντίζελ προς επεξεργασία δεν θα πρέπει να έχει θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Ιδανικά, το πρόσθετο θα πρέπει να προστίθεται πριν από τον ανεφοδιασμό.
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών, λεωφορείων και κατασκευαστικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινού αυλού και αντλίας/μπεκ καυσίμου.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ σε θερμοκρασίες πάνω από 0 °C για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα
- Προσθέστε 1.000 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1:1.000
- Προσθέστε 300 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1:500
- 150 ml επαρκούν για 70 λίτρα καυσίμου το ανώτερο
Στη διάρκεια των πιο ψυχρών εποχών, συνιστάται συνεχής εφαρμογή.
Περιεχόμενα | 1000 ml |
Χρώμα | Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χημική βάση | Συνδυασμός προσθέτων |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,828 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 63 °C |