Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χειμερινό βελτιωτικό απόδοσης ντίζελ
Για βελτίωση της ικανότητας φιλτραρίσματος και του σημείου θόλωσης του καυσίμου ντίζελ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εμποδίζει το λάσπωμα
- Εμποδίζει την απόφραξη της γραμμής καυσίμου και του φίλτρου
- Ο πετρελαιοκινητήρας λειτουργεί επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Βελτιώνει επίσης την ικανότητα φιλτραρίσματος και το σημείο ροής του καυσίμου ντίζελ
- Εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία σε ψυχρές συνθήκες
- Συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ, ωστόσο είναι αναποτελεσματικό με το αμιγώς βιολογικό ντίζελ
- Βελτίωση από -10 °C έως -31 °C το ανώτερο ανάλογα με την ποιότητα του καυσίμου
Το πρόσθετο πρέπει να προστίθεται πριν από την πρώτη κροκίδωση. Κάθε κροκίδωση που έχει ήδη σχηματιστεί δεν μπορεί να διαλυθεί από το προϊόν. Ιδανικά, το πρόσθετο θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και το καύσιμο ντίζελ προς επεξεργασία δεν θα πρέπει να έχει θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Το πρόσθετο πρέπει να προστίθεται ιδανικά πριν από τη διαδικασία ανεφοδιασμού.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων και φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινού αυλού ροής καυσίμου και αντλίας/μπεκ.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ σε θερμοκρασία γύρω στους 0 °C για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
- Προσθέστε 1000 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1:1000.
- Προσθέστε 300 ml για να επιτύχετε συγκέντρωση 1:500 στο καύσιμο.
- 150 ml επαρκούν για περίπου 70 λίτρα καυσίμου.
Κατά τις πιο ψυχρές εποχές, συνιστάται η παρατεταμένη χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!