Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα AFS 12 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα AFS 12 COMPACT
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤ. ASF 12 COMPACT SOLO

Αρ. είδους 5701109000

EAN 4061975203564

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα AFS 12 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701109000
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
Ισχυρή σπαθόσεγα 12 V μικρών διαστάσεων για πριόνισμα ξύλου, πλαστικού, μετάλλου και γυψοσανίδας
  • Ξεκούραστη και εξαιρετικά εργονομική εργασία χάρη στη λεπτή λαβή και τη μεγάλη επιφάνεια αδράγματος

  • Στήριγμα γρήγορης αλλαγής λεπίδων πριονιού χωρίς εργαλεία

  • Ο διακόπτης γκαζιού επιτρέπει τη βέλτιστη ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας και την εκκίνηση με χαμηλή ταχύτητα

  • Αυξημένη ασφάλεια χάρη στο παρεχόμενο κλιπ ζώνης για ασφαλή στερέωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης άλλων εργασιών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

0-3000 U/min(rpm)

Μήκος διαδρομής

12,5 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Θήκη γρήγορης αλλαγής

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,31 kg

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,05 kg

Μέγ. συνιστώμενο μήκος λεπίδας πριονιού

152 mm

Μήκος

268 mm

Πλάτος

76 mm

Ύψος

191 mm

Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο

70 mm

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Βάρος της εξωτερικής συσκευασίας

0,71 kg

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ωτασπίδες με στεφάνη WNA 200/F

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ WNA 200/F

Με εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, στεφάνη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος και φθορίζοντα καλύμματα ωτασπίδων
x 1 Ποσότητα
Γάντια W-210 για προστασία από κοψίματα, επίπεδο C

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ C ΚΟΠΗΣ W-210 B N.9

Πολύ άνετα γάντια γενικής χρήσης για προστασία από την κοπή, με δυνατότητα χειρισμού οθόνης αφής και πρόσθετη ενίσχυση στην εσοχή του αντίχειρα
x 6 Ποσότητα
Λεπίδα σπαθόσεγας, τριών αστέρων, Multiblade

ΛΑΜΑ SBS MULTIBLADE ΔΟΜΗΣΗΣ L200MM 5TEM

Το προοδευτικό βήμα της οδόντωσης κάνει το προϊόν ιδανικό για υλικά μικρού και μεγάλου πάχους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει γρήγορη κοπή
x 1 Ποσότητα
Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, τριών αστέρων, Multiblade

ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ SBS L200 MULTIBLADE 5ΤΕΜ.

Το προοδευτικό βήμα της οδόντωσης κάνει το προϊόν ιδανικό για υλικά μικρού και μεγάλου πάχους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει γρήγορη κοπή