Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα AFS 12 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα AFS 12 COMPACT
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤ. ASF 12 COMPACT 2X3.0AH
Αρ. είδους 5701109004
EAN 4061975203571
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ξεκούραστη και εξαιρετικά εργονομική εργασία χάρη στη λεπτή λαβή και τη μεγάλη επιφάνεια αδράγματος
- Στήριγμα γρήγορης αλλαγής λεπίδων πριονιού χωρίς εργαλεία
- Ο διακόπτης γκαζιού επιτρέπει τη βέλτιστη ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας και την εκκίνηση με χαμηλή ταχύτητα
- Αυξημένη ασφάλεια χάρη στο παρεχόμενο κλιπ ζώνης για ασφαλή στερέωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης άλλων εργασιών
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 0-3000 U/min(rpm) |
Μήκος διαδρομής | 12,5 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Θήκη γρήγορης αλλαγής |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,31 kg |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,05 kg |
Μέγ. συνιστώμενο μήκος λεπίδας πριονιού | 152 mm |
Μήκος | 268 mm |
Πλάτος | 76 mm |
Ύψος | 191 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 70 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Βάρος της εξωτερικής συσκευασίας | 0,71 kg |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 12V 3.0AH M-CUBE BASIC
TRANBG-(AFS12-COMPACT)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!