Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABS20 COMBI CLASSIC

Επαναφορτιζ. κρουστ. δράπανο ABS 20 COMBI CLASSIC
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤ.ABS20V-CLASS 2X5,0AH

Αρ. είδους 5717519012

EAN 4065233030664

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABS20 COMBI CLASSIC

Αρ. είδους 5717519012
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
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm. Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω συστοιχίας μπαταριών 20 V (μέγ.) για μεγαλύτερη αυτονομία.

Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.



Η ρύθμιση ακριβείας επιτρέπει τη χρήση σε πολλές εφαρμογές βιδώματος.


Μηχανισμός μετάδοσης υψηλής ακρίβειας με 16 ρυθμίσεις και θέση για διάτρηση



Εξαιρετικός έλεγχος


Μεταβλητή ρύθμιση στροφών διάτρησης για υψηλή ταχύτητα (0-2.000 σ.α.λ.) και υψηλή ροπή (0-550 σ.α.λ.)



Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.


Ενσωματωμένο φως LED



Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά.


Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm



Καλύτερος χειρισμός και μεγαλύτερη άνεση.


Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή



Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους


Βοηθά κατά την παρατεταμένη χρήση σε δύσκολες εργασίες διάτρησης.



Μεγαλύτερο κλιπ ζώνης


Για πιο ασφαλή στερέωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Μέγ. συντελεστής κρούσης

29760 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,9 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

36 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μήκος

195 mm

Ύψος

248 mm

Περιλαμβάνεται το ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABS20 COMBI CLASSIC:
2 x
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18,0 V CLASSIC

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION- CLASSIC 18V/5,0AH

Περιγραφή: Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν. Γρήγορες φορτίσεις μέσα σε 40 λεπτά*
Ποσότητα: 2 x
1 x
ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 14/3 COMBI CLASSIC

Περιγραφή: Συμπαγής, αξιόπιστος και ισχυρός Παρέχει γρήγορη φόρτιση μέσα σε 30 λεπτά.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες