ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ABS COMPACT COMBI CLASSIC
Επαναφ. κρ. δραπανοκ. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
ΚΡΟΥΣT. ΔΡΑΠ/ΔΟ ABS18 COMP-CL COMBI SOLO
Αρ. είδους 5717515010
EAN 4062856632145
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Συμπλέκτης ακριβείας με 16+1 ρυθμίσεις και θέση για διάτρηση
Οι ρυθμίσεις ακριβείας επιτρέπουν τη χρήση σε πολλές εφαρμογές βιδώματος.
Εξαιρετικός έλεγχος
Μεταβλητή ρύθμιση στροφών διάτρησης για υψηλή ταχύτητα (0-1800 σ.α.λ.) και υψηλή ροπή (0-550 σ.α.λ.)
Ηλεκτρονική σκανδάλη
Η ηλεκτρονική σκανδάλη εξασφαλίζει μέγιστη ευαισθησία και έλεγχο.
Ενσωματωμένο φως LED
Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινούς χώρους
Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή
Διευκολύνει τον χειρισμό και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση
Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους
Η λεπτή και ελαφριά μπαταρία σε συνδυασμό με τη λειτουργία σφύρας επιτρέπει τη χρήση σε βαριές εργασίες διάτρησης
·Μέγ. ροπή 55 Nm
·Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 1,11 kg
·Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: 0,39 kg
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-500 / 0-1800 U/min(rpm) |
Μέγ. συντελεστής κρούσης | 30600 1/min |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,50 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2,0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο | 36 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 10 mm |
Μήκος | 195 mm |
Ύψος | 248 mm |
BTRYPCK-LIION-18V/2,0AH-(CLASSIC-BASIC)