Σετ επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών εργαλείων, τσάντα ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT
Σετ ηλεκτ. εργ. M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
ΣΕΤ M-CUBE 18V ABS/ABH/AWS1/3X5AH-W 10Τ.
Αρ. είδους 5701465006
EAN 4099618923685
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλες οι μονάδες διαθέτουν συνεχή παρακολούθηση του μοτέρ και μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής:
- Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί το μοτέρ πρόωρα σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
ABS 18 COMPACT M-CUBE
Μέγιστη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά χάρη στο μεταλλικό τσοκ δραπάνου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την εργονομική σχεδίαση με αντικραδασμική λαβή.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και στη λειτουργία πέδησης, που εξασφαλίζουν ότι ο δίσκος σταματά γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 10 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 480 x 290 x 340 mm |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO
ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ ABH18 COMPACT-1 SOLO
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM1-MCUBE-SOLO