Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζ. δραπανοκατσάβιδο ABS 18 SUBCOMPACT
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18 SUBCOMP-SOLO

Αρ. είδους 5701426000

EAN 4065746700085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701426000
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο πολύ μικρών διαστάσεων με σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK για ελαφριές και μεσαίας δυσκολίας εργασίες βιδώματος και διάτρησης
  • Άτρακτος διάτρησης M-CLICK της Würth για γρήγορη αλλαγή των εξαρτημάτων διάτρησης και των κεφαλών με καρυδάκι στα συστήματα M-CLICK και M-CLICK+ χωρίς εργαλεία, η οποία εξασφαλίζει ευελιξία και ευκολία προσαρμογής

  • Άτρακτος με εξαγωνικό καρυδάκι ¼ ίντσας, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση μυτών C 6.3 και E 6.3 χωρίς τσοκ δραπάνου

  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων

  • Τα παξιμάδια συγκράτησης στα αριστερά και δεξιά της βάσης της συσκευής επιτρέπουν την προαιρετική σύνδεση παρελκόμενων όπως άγκιστρα για τη ζώνη ή θήκες για μύτες κατσαβιδιού

  • Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες με λειτουργία προστασίας από υπερφόρτωση

  • Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

50 / 25 Nm

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάση τσοκ δραπάνου

M-CLICK

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

8 mm

Μήκος

124 mm

Ύψος

200 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,1 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
x 1 Ποσότητα
Τσοκ δραπάνου ταχείας αποσύνδεσης BF-13 M-CLICK

ΤΑΧΥΤΣΟΚ BF-13 M-CLICK

Τσοκ δραπάνου ταχείας αποσύνδεσης με σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK για ευέλικτη χρήση με επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα Würth που διαθέτουν άτρακτο δραπάνου M-CLICK
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας ποτηροτρύπανου M-CLICK BMLA-A4/A2

ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡ/ΤΡΥΠ. A4/A2 14-152MM M-CLICK+

Σύνδεσμος γρήγορης αλλαγής για ποτηροτρύπανα με σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK+ για ευέλικτη χρήση με επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα Würth που διαθέτουν άτρακτο δραπάνου M-CLICK ή M-CLICK+
x 1 Ποσότητα
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού M-CLICK BHM-1/4 ίντσας

ΙΣΙΑ ΜΑΓΝ. ΚΕΦΑΛΗ M-CLICK BHM-1/4

Μαγνητική θήκη για μύτες με σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK για ευέλικτη χρήση με επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα Würth που διαθέτουν άτρακτο δραπάνου M-CLICK
x 1 Ποσότητα
Γωνιακό εξάρτημα M-CLICK+ WV-90

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ M-CLICK+ WV-90

Πρόσθετο εξάρτημα γωνίας 90° με σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK+ για ευέλικτη χρήση με επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα Würth που διαθέτουν άτρακτο δραπάνου M-CLICK ή M-CLICK+
x 1 Ποσότητα
Έκκεντρο εξάρτημα M-CLICK EV-11

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΑΓΝ. ΚΕΦΑΛΗ 1/4 M-CLICK EV-11

Έκκεντρο εξάρτημα με στενή γωνιακή διάσταση και σύστημα γρήγορης αλλαγής M-CLICK για ευέλικτη χρήση με επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα Würth που διαθέτουν άτρακτο δραπάνου M-CLICK
x 1 Ποσότητα
Σύστημα μαγνητικής αποθήκευσης για μύτες Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο M-CUBE®

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ M-CUBE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ/ΤΡΥΠΑΝΙ

Σύστημα μαγνητικής αποθήκευσης μυτών με μικρές διαστάσεις για το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο M-CUBE®, για ασφαλή και βολική αποθήκευση των μυτών.
x 1 Ποσότητα
Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, μέγεθος 3 33 τεμάχια

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΑΣΦ.33T

Εκτεταμένη συλλογή που περιλαμβάνει μύτες RW, PH, PZ, TX, εξαγωνικές υποδοχές και μύτες με εγκοπή σε αντικαθιστώμενες ράβδους μυτών. Περιλαμβάνει θήκη για μύτες κατσαβιδιού. Διατίθεται σε κουτί για μύτες κατσαβιδιού συστήματος ORSY®
Κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας, συλλογή Τρυπάνι HSS SMART STEP, 6 τεμάχια

ΤΡΥΠAN.-ΚΟΛ.-ΦΡΕΖΑ SMARTSTEP HSS Μ3-M10

Το κοντό κολαούζο HSS συνδυασμένης λειτουργίας με μοναδική τεχνολογία SMART STEP για εξαιρετική ακρίβεια διάτρησης, σπειροτόμησης και φρεζαρίσματος/απομάκρυνσης γρεζιών σε μία και μόνο διαδικασία. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
x 1 Ποσότητα
Εύρος κλιμακωτού τρυπανιού HSS SMART STEP Deepcut 3 τεμάχια

ΣΕΤ ΠΟΛΥΤΡΥΠ.SMARTST DEEPCUT 3TEM. ZEBRA

Το πολυχρηστικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες, ενώ τώρα πλέον είναι κατάλληλο και για παχύτερα τεμάχια εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.