Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER SOLO
Αρ. είδους 5701404000
EAN 4061975196606
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συνεχής παρακολούθηση και έγκαιρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Η στιβαρή σχεδίαση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για βαριά χρήση σε συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.
- Μεταλλικό τσοκ δραπάνου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν σφιχτά το στέλεχος της μύτης του τρυπανιού
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος για ξεκούραστη και άνετη εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 140 / 60 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Βάση τσοκ δραπάνου | 1/2 ίντσας x 20 UNF |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε αλουμίνιο | 13 mm |
Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε μέταλλο | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 12 mm |
Μήκος | 205 mm |
Ύψος | 260 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,2 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!