Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Επαναφορτιζ. κρουστικό δράπανο ABS 18 POWER COMBI
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡ ABS18-POWER COMBI SOLO
Αρ. είδους 5701405000
EAN 4061975196651
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας βιδώματος, απλής διάτρησης και κρουστικής διάτρησης
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μπλοκαρίσματος ή υπερφόρτωσης, η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας ακόμα και υπό φορτίο
- Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας εξασφαλίζει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ανθεκτική σχεδίαση για βαριά χρήση σε εργοτάξια
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
- Μεταλλικό τσοκ δράπανου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 140 / 60 Nm |
Μέγ. συντελεστής κρούσης | 32000 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,3 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 12 mm |
Μήκος | 215 mm |
Ύψος | 260 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!