Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Επαναφορτιζ. κρουστικό δράπανο ABS 18 POWER COMBI
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΚΡΟΥΣΤ ABS18-POWER COMBI 2X5,0AH

Αρ. είδους 5701405008

EAN 4099618732713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Αρ. είδους 5701405008
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
Πολύ ισχυρό και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με επιλεγόμενη λειτουργία κρουστικού δράπανου και ροπή 140 Nm
  • Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας βιδώματος, απλής διάτρησης και κρουστικής διάτρησης

  • Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερθέρμανσης, μπλοκαρίσματος ή υπερφόρτωσης, η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ

  • Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας ακόμα και υπό φορτίο

  • Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας εξασφαλίζει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας

  • Ανθεκτική σχεδίαση για βαριά χρήση σε εργοτάξια

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά

  • Μεταλλικό τσοκ δράπανου Röhm 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο

  • Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

140 / 60 Nm

Μέγ. συντελεστής κρούσης

32000 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,3 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

12 mm

Μήκος

215 mm

Ύψος

260 mm

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή: Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

Περιγραφή: Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Περιγραφή: Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
Ποσότητα: 1 x
Λαβή
1 x
Λαβή

SP-ADDLHND-(ABS 18 POWER)

Ποσότητα: 1 x
1 x
Σύστημα μαγνητικής αποθήκευσης για μύτες Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο M-CUBE®

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ M-CUBE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ/ΤΡΥΠΑΝΙ

Περιγραφή: Σύστημα μαγνητικής αποθήκευσης μυτών με μικρές διαστάσεις για το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο M-CUBE®, για ασφαλή και βολική αποθήκευση των μυτών.
Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ABS 18 POWER)-8.4.2

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
x 1 Ποσότητα
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

ΕΝΘ.ΘΗΚΗ ΕΡΓ ABS 18 POWER-COMBI)-(8.4.2)

Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ποτηροτρύπανο, HSS, διμεταλλικό, Longlife & Speed HSCo8

ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HSCO8 LL SPEED Φ83MM ZEBRA

Χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας. Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε υλικά από συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος

ΚΡΟΥΣΤ.ΔΙΑΜ/ΝΟ DUO ΚΥΛΙΝΔ.Φ8X120 ZEBRA

Κρουστικό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με τα χαρακτηριστικά του κρουστικού τρυπανιού.
x 1 Ποσότητα
Ξυλοτρύπανο Longlife & Speed

ΤΡΥΠ.ΞΥΛOY ΕΞΑΓ.LL-SPEED Φ14X390 ZEBRA

Ξυλοτρύπανο υψηλής απόδοσης με νέα γεωμετρία σπειρώματος, άκρου και ακμής, μετατοπισμένη κεφαλή κοπής και ειδική επιφανειακή κατεργασία για βέλτιστη μηχανική τάση με ελάχιστη τριβή και σημαντικά υψηλότερη διάρκεια ζωής του κωνικού άκρου σε βαθιές οπές σε μαλακά ξύλα και σε όλα τα σκληρά ξύλα