Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT-1
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO
Αρ. είδους 5701427000
EAN 4065746336499
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συνεχής παρακολούθηση και πρόωρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Μεταλλικό τσοκ δραπάνου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν γερά τον κορμό της μύτης του τρυπανιού
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος για ξεκούραστη και άνετη εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 60 / 34 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Βάση τσοκ δραπάνου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 10 mm |
Μήκος | 175 mm |
Ύψος | 200 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,9 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!