Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X4,0AH



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ
Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος. Διατηρεί επίσης μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας όταν λειτουργεί υπό φορτίο.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
Μεταλλικό τσοκ 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες από καρβίδιο. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν με δύναμη τον κορμό της μύτης του δράπανου.
Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας
Άνετη, ξεκούραστη εργασία
Πολύ μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα με χαμηλό βάρος
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 60 / 34 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ξύλο | 40 mm |
Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε μέταλλο | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 10 mm |
Μήκος | 180 mm |
Ύψος | 250 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,9 kg |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH

ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΑΝ.. ABS18-COMPACT
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες