Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 BASIC M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 BASIC
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18 BASIC SOLO

Αρ. είδους 5701408000

EAN 4061975268174

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 BASIC M-CUBE

Αρ. είδους 5701408000
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 18 Volt με μικρές διαστάσεις για ελαφριές και μέτριες εργασίες διάτρησης και εφαρμογές βιδώματος
  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων

  • Συνεχής παρακολούθηση και πρόωρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης

  • Ασφαλής σύσφιξη των εργαλείων με το μεταλλικό τσοκ δραπάνου με καστάνια και λειτουργία κλειδώματος, κατάλληλο για εργαλεία από 1,5-13 mm

  • Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-500 / 0-1600 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

50 / 25 Nm

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάση τσοκ δραπάνου

1/2 ίντσας x 20 UNF

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

10 mm

Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε μέταλλο

10 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

8 mm

Μήκος

186 mm

Ύψος

243 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,6 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες