Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 BASIC M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 BASIC
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18 BASIC-2X2.0AH
Αρ. είδους 5701408005
EAN 4062856070497
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Συνεχής παρακολούθηση και πρόωρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Ασφαλής σύσφιξη των εργαλείων με το μεταλλικό τσοκ δραπάνου με καστάνια και λειτουργία κλειδώματος, κατάλληλο για εργαλεία από 1,5-13 mm
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-500 / 0-1600 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 50 / 25 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 10 mm |
Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε μέταλλο | 10 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 8 mm |
Μήκος | 186 mm |
Ύψος | 243 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,6 kg |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 2.0AH
CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-8.4.2
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!