Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 12 COMPACT
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS12-COMPACT 2X2,0AH

Αρ. είδους 5701101002

EAN 4061975589224

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701101002
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για γενικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων

  • Συνεχής παρακολούθηση και έγκαιρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης

  • Ασφαλής συγκράτηση των εργαλείων με το τσοκ δραπάνου με καστάνια και λειτουργία κλειδώματος, το οποίο είναι κατάλληλο για εργαλεία από 0,8-10 mm

  • Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

32 / 19 Nm

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

0,8-10 mm

Βάση τσοκ δραπάνου

3/8 ίντσας x 24 UNF

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

10 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

6 mm

Μήκος

177 mm

Ύψος

215 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,21 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION 12V 2.0AH M-CUBE BASIC

Περιγραφή:
2 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Περιγραφή: Προϊόν κατάλληλο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου BASIC M-CUBE 12 V
Ποσότητα: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-(ABS12 COMPACT)-12V

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM ZEBRA

Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.