Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 12 COMPACT
ΔΡΑ/ΔΟ ABS12-2X2,0AH M-CUBE
MASTER M-CUBE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και σε εργασίες σε σημεία πάνω από το κεφάλι του χειριστή
Μικρές διαστάσεις, ελαφρύ και εργονομική σχεδίαση. Λεπτή λαβή και ασφαλής έδραση χάρη στο σύστημα ολίσθησης μπαταρίας
Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ
Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.
Ασφαλής συγκράτηση των εργαλείων
Τσοκ δράπανου με καστάνια/λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και αξιόπιστη σύσφιγξη εργαλείων από 0,8–10 mm
Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας, με λειτουργία afterglow
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 32 / 19 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 0,8-10 mm |
Βάση τσοκ δραπάνου | 3/8 ίντσας x 24 UNF |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 10 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 6 mm |
Μήκος | 177 mm |
Ύψος | 215 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,21 kg |
BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 12/2 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!