Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABH 18 LIGHT CLASSIC

Επαναφορτ. κρουστικό δράπανο ABH 18 LIGHT CLASSIC
ΚΡΟΥΣΤ. ΔΡΑΠΑΝΟ ABH18 LIGHT CLASS. 2Χ5AH

Αρ. είδους 5717528012

EAN 4065746616874

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ABH 18 LIGHT CLASSIC

Αρ. είδους 5717528012
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο

Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ


Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μέση διάρκεια ζωής 10.000 ώρες



Εργονομική λαβή


Με ελαστική επικάλυψη για αυξημένη άνεση κατά τη χρήση



3 μοντέλα


Κρούση, διάτρηση, λάξευση και ρύθμιση γωνίας στο μοντέλο για λάξευση, ώστε να είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές



Ενσωματωμένο φως LED


Εύκολη εργασία ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους



Ελατήριο μείωσης και απόσβεσης των κραδασμών


Μεγαλύτερη άνεση για τον χειριστή ακόμα και σε περίπτωση έντονων κραδασμών



Τσοκ ταχείας αποσύνδεσης


Η βάση SDS-plus αντικαθίσταται με το παρεχόμενο τσοκ ταχείας αποσύνδεσης γρήγορα, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται κανένα εργαλείο



Χαμηλότερο βάρος


Μειώνει τον φόρτο εργασίας των τεχνιτών, διευκολύνει τη μεταφορά και είναι ασφαλέστερο κατά την εργασία με κατεύθυνση προς τα πάνω



Κουμπί αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής


Η λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής μπορεί να εφαρμοστεί σε ειδικές περιστάσεις, π.χ. κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένων τρυπανιών



·Μέγ. ενέργεια κρούσης: 2,1 J


·Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 2,4 kg


·Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας: 0,6 kg

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΓια κρουστική διάτρηση σε μπετόν, πέτρα και υλικά τοιχοποιίας. Κατάλληλο επίσης για ελαφριές εργασίες σκαψίματος

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας

2 x 5 Ah

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-1200 U/min(rpm)

Ενέργεια κρούσης

2,1 J

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

3060 g

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα

0-24 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα

24 mm

Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα

Μεσαία σκληρότητα (ø = 24 mm)

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μήκος

280 mm

Ύψος

210 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες