Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 BASIC

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 BASIC
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ABH 18 BASIC M-CUBE SOLO

Αρ. είδους 5701414000

EAN 4061975284921

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 BASIC

Αρ. είδους 5701414000
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
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο με μοτέρ χωρίς ψήκτρες για απλές εργασίες διάτρησης
  • Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση που εξασφαλίζει ευχάριστη εργασία χωρίς κόπο

  • Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή μπλοκαρίσματος η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ

  • Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιστροφικής κρουστικής διάτρησης και της απλής διάτρησης

  • Ανθεκτικό τσοκ δραπάνου, καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών και συγκρατεί με ασφάλεια τα εργαλεία SDS-Plus

  • Φωτεινό LED στο μπλοκ της μπαταρίας για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας

0 x 0 Ah

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-1400 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

0-4800 U/min(rpm)

Ενέργεια κρούσης

2,0 J

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,7 kg

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα

4-12 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα

20 mm

Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

0 mm

Μήκος

285 mm

Ύψος

210 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ωτασπίδες με στεφάνη WNA 200

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ WNA 200

Με πολύ καλά μονωτικά χαρακτηριστικά και στεφάνη με ρύθμιση ύψους
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες