Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 12 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 12 COMPACT
ΚΡΟΥΣΤ. ΔΡΑΠΑΝΟ ABH12 COMPACT M-CUBE
Αρ. είδους 5701103000
EAN 4061975218940
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση που εξασφαλίζει ευχάριστη εργασία χωρίς κόπο
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιστροφικής κρουστικής διάτρησης και της απλής διάτρησης
- Ανθεκτικό τσοκ δραπάνου, καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών και συγκρατεί με ασφάλεια τα εργαλεία SDS-Plus
- Φωτεινό LED στο μπλοκ της μπαταρίας για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 x 0 Ah |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-900 U/min(rpm) |
Ενέργεια κρούσης | 1,1 J |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1780 g |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 5-8 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 13 mm |
Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 10 mm |
Μήκος | 235 mm |
Ύψος | 195 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!