Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, με μικρούς κρίκους Ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 5685/DIN 766, ανοξείδωτος χάλυβας A4, κοντός κρίκος
ΑΛΥΣΙΔΑ DIN766 SHORT A4 D8

Αρ. είδους 5176009008

EAN 4050641658036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, με μικρούς κρίκους Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176009008
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
Διάμετρος αλυσίδας 2-3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685 A, διάμετρος αλυσίδας 4-10 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 766.
Ανακοίνωση

Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πάχος (d1)

8 mm

Εξωτερικό πλάτος (b1)

27,2 mm

Εσωτερικό πλάτος (b2)

9,6 mm

Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1)

24 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

DIN

766

Επιτρεπόμενο φορτίο

8 kN

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες