Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, με μικρούς κρίκους Ανοξείδωτος χάλυβας A4
DIN 5685/DIN 766, ανοξείδωτος χάλυβας A4, κοντός κρίκος
ΑΛΥΣΙΔΑ DIN766 A4 D2 100L
Αρ. είδους 5176009002
EAN 4050641657961
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πάχος (d1) | 2 mm |
Εξωτερικό πλάτος (b1) | 7,5 mm |
Εσωτερικό πλάτος (b2) | 3,5 mm |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1) | 12 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 766, 5685 |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,2 kN |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |