Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλείσιμο ταχείας δράσης για αλυσίδα

Σύστημα ταχείας σύνδεσης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ A4 D6

Αρ. είδους 5176017006

EAN 4052712064210

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλείσιμο ταχείας δράσης για αλυσίδα

Αρ. είδους 5176017006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ανακοίνωση

Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (l1)

45 mm

Πλάτος συνδέσμου (εσωτερικό) (b1)

14 mm

Πάχος (d1)

6 mm

Πλάτος στόματος (b3)

7,5 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

2 kN

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

32,300 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες