Κλείσιμο ταχείας δράσης για αλυσίδα
Σύστημα ταχείας σύνδεσης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-A4-D10
Αρ. είδους 5176017010
EAN 4052712064258
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (l1) | 69 mm |
Πλάτος συνδέσμου (εσωτερικό) (b1) | 21 mm |
Πάχος (d1) | 10 mm |
Πλάτος στόματος (b3) | 12 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 5 kN |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 133,000 g |
