Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176 016 A4, ανοξείδωτος χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ Φ8MM A4
Αρ. είδους 5176016008
EAN 4058794906691
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 741 παρόμοιο, WN 5176-016 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 8 mm |
Πλάτος συγκράτησης (t) | 15 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Ύψος (h1) | 38 mm |
Απόσταση μπουλονιού | 15 mm |
Πλάτος (b1) | 31 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |