Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176 016 A4, ανοξείδωτος χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ Φ6MM A4-M6
Αρ. είδους 5176016006
EAN 4058794906684
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 5176-016 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 6 mm |
Πλάτος συγκράτησης (t) | 14 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Ύψος (h1) | 34 mm |
Απόσταση μπουλονιού | 14 mm |
Πλάτος (b1) | 28 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |