Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος σύσφιγξης συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, δακτ. κλιπ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ 5ΜΜ Α4

Αρ. είδους 5176037005
EAN 4056807106496

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

2 τμχ. με βίδες με κυλινδρική κεφαλή κατά ISO 4762
  • Για τάνυση συρματόσχοινων με μεγάλη διάρκεια ζωής
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 5176-037

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d)

5 mm

Ύψος (h1)

10 mm

Πλάτος (b1)

20 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες