Σταυρωτός σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σταυρωτός σφιγκτήρας
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡ/ΝΟΥ Α4 Φ6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για στερέωση διασταυρούμενων συρματόσχοινων
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 5176-035 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 6 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Ύψος (h1) | 25 mm |
Πλάτος εσοχής | 6,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |