Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σταυρωτός σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σταυρωτός σφιγκτήρας
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡ/ΝΟΥ Α4 Φ5

Αρ. είδους 5176035005

EAN 4056807195131

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σταυρωτός σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176035005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κλειστή σχεδίαση. με ακέφαλη βίδα κατά ISO 4026
  • Για στερέωση διασταυρούμενων συρματόσχοινων
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 5176-035

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d)

5 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Ύψος (h1)

23 mm

Πλάτος εσοχής

5,5 mm