Σφιγκτήρας στοπ συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176 038, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΚΡΟ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ 3ΜΜ Α4
Αρ. είδους 5176038003
EAN 4056807106502

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τάνυση συρματόσχοινων με μεγάλη διάρκεια ζωής
Λόγω της υψηλής δύναμης σύσφιξης του σφιγκτήρα στοπ συρματόσχοινου
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 5176-037 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 3 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Πλάτος (b1) | 15 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |