Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 5176 016 A4, ανοξείδωτος χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜ/ΝΩΝ Φ12MM A4

Αρ. είδους 5176016012
EAN 4058794906639

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176016012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 741 παρόμοιο, WN 5176-016

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d)

12 mm

Πλάτος συγκράτησης (t)

23 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Ύψος (h1)

56 mm

Απόσταση μπουλονιού

23 mm

Πλάτος (b1)

44 mm