Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρίκος αλυσίδας έκτακτης ανάγκης

Κρίκος αλυσίδας έκτακτης ανάγκης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ A4 Φ10MM

Αρ. είδους 5176021010

EAN 4045989829316

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρίκος αλυσίδας έκτακτης ανάγκης

Αρ. είδους 5176021010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για πριτσίνωμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ανακοίνωση

Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (l1)

29 mm

Πλάτος συνδέσμου (εσωτερικό) (b1)

15 mm

Πάχος (d1)

10 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

15 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

5 kN

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

64,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες