Μπουλόνια με κρίκο Με σπείρωμα ξυλόβιδας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ξυλόβιδα, με σπείρωμα
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΘΗΛΙΑ 10Χ4
Αρ. είδους 0234999011
EAN 4058794958454
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μήκος (l1) | 19,2 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) | 7,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d3) | 8,3 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d4) | 4 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |