Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, με μικρούς κρίκους Ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 5685/DIN 766, ανοξείδωτου χάλυβα A2, κοντός κρίκος
ΑΛΥΣΙΔΑ Α2 D 2MM 100Μ
Αρ. είδους 5176008002
EAN 4050641657848
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πάχος (d1) | 2 mm |
Εξωτερικό πλάτος (b1) | 7,5 mm |
Εσωτερικό πλάτος (b2) | 3,5 mm |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1) | 12 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 766, 5685 |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,2 kN |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |