Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος κοπής για χάλυβα/ανοξείδ. χάλυβα REDSTRIPE
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ A2 Φ125X1MM

Αρ. είδους 0669230121
EAN 4053479368283

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0669230121
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
Ο ανθεκτικός δίσκος κοπής με εξαιρετικές τιμές απόδοσης.
  • Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλή αντοχή στη θραύση

  • Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)

  • Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
  • Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για την κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και ανοξείδωτων λαμαρινών.

Διάμετρος

125 mm

Διάμετρος x πάχος

125 x 1,0 mm

Πάχος

1,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες