Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος κοπής για χάλυβα/ανοξείδ. χάλυβα REDSTRIPE
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ A2 Φ115X1MM 100TEM

Αρ. είδους 0669230011

EAN 4065233091764

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0669230011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ο ανθεκτικός δίσκος κοπής με εξαιρετικές τιμές απόδοσης.
  • Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλή αντοχή στη θραύση

  • Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)

  • Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
  • Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για την κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και ανοξείδωτων λαμαρινών.

Διάμετρος x πάχος

115 x 1,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες