Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A2. Με εξωτερική οδόντωση.

DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΡΟΔΕΛΑ DIN6798 A2 A M24

Αρ. είδους 0431224
EAN 4038898231165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A2. Με εξωτερική οδόντωση.

Αρ. είδους 0431224

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M24

Εσωτερική διάμετρος (d1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

38 mm

Ύψος (h1)

4,5 mm

Πάχος (s1)

1,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6798

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες