Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, μακρύς κρίκος

DIN 5685/DIN 763, ανοξείδωτος χάλυβας A4, μακρύς κρίκος
AΛΥΣΙΔΑ ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ Φ3Χ100ΜΕΤΡΑ

Αρ. είδους 5176020003
EAN 4045989826155

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστική διάμετρος 2 mm και 3 mm


Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 5685, μέρος 1, σχήμα G



Ονομαστική διάμετρος 4 mm και πάνω


Αλυσίδα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 763

Ανακοίνωση

Αλυσίδα γενικής χρήσης


π.χ. για τον αποκλεισμό περιοχών ή για προστασία κατά της απώλειας εξαρτημάτων



Αυτές οι αλυσίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων σύμφωνα με τους όρους του προτύπου DIN 15003 σε συνδυασμό με γερανούς ή ανυψωτικό εξοπλισμό. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση χρήσης αυτών των αλυσίδων για στατική ανάρτηση φορτίων, π.χ. φωτιστικών σωμάτων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πάχος (d1)

3 mm

Εξωτερικό πλάτος (b1)

11,4 mm

Εσωτερικό πλάτος (b2)

5,5 mm

Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1)

26 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

DIN

763

Επιτρεπόμενο φορτίο

0,45 kN

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

ISO

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες