Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι εκτόνωσης με μαλακή λαβή

Πιστόλι εκτόνωσης με μαλακή λαβή
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΑ 90ΜΜ-94DB-500L/MIN

Αρ. είδους 07149231

EAN 4099618021169

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι εκτόνωσης με μαλακή λαβή

Αρ. είδους 07149231
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
Εξαιρετικά ευέλικτο και αξιόπιστο πιστόλι εκτόνωσης με αντιολισθητική λαβή για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο

  • Μονωμένη και εργονομική μαλακή λαβή 2 συστατικών

  • Ελαφριά αλλά πολύ ανθεκτική σχεδίαση

  • Κατάλληλο για πεπιεσμένο αέρα και μη εκρηκτικά υγρά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Γωνιωτός σωλήνας

Μήκος σωλήνα

90 mm

Κατανάλωση αέρα

500 l/min

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 60 °C

Στάθμη ηχητικής πίεσης

94 dB

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

1/4 ίντσας FT

Βάρος

130 g

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

16 bar

Υλικό

Πολυοξυμεθυλένιο

Διάμετρος οπής ακροφυσίου

3,5 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα