Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας

Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας
ΤΡΥΠ.ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΣ.ΠΟΛΥΓΡ.Φ8MM ZEBRA

Αρ. είδους 0641418011

EAN 4062856493258

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας

Αρ. είδους 0641418011
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
Η ιδανική λύση, ακόμη και για πλακίδια από πολύ σκληρή πέτρα (επίπεδο 9 κλίμακας σκληρότητας Mohs/αντοχής σε γρατσουνιές), καθώς και για γυαλί και πορσελάνη

Γεωμετρία πλάκας καρβιδίου με ειδική σχεδίαση (λείανση ακριβείας πολλαπλών επιφανειών)


  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Ακριβής διάτρηση, χωρίς ρινίσματα


Νέο πολυγωνικό στέλεχος


  • Χωρίς ολίσθηση στο τσοκ δράπανου

  • Βέλτιστη μετάδοση ροπής


Δείκτης βάθους διάτρησης


Ο έγχρωμος δακτύλιος υποδεικνύει το ιδανικό βάθος διάτρησης



Δεν απαιτείται ψύξη


Ξηρή διάτρηση

Ανακοίνωση
  • Μέγ. ταχύτητα: Διάμετρος 5 mm (800 σ.α.λ.), διάμετρος 6 και 8 mm (600 σ.α.λ.), διάμετρος 10 και 12 mm (400 σ.α.λ.), διάμετρος 14 mm (200 σ.α.λ.)

  • Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση!

  • Βέλτιστη πίεση επαφής: 35-45 kg

  • Εάν τηρείται η συνιστώμενη ταχύτητα διάτρησης και εφαρμοστεί η βέλτιστη πίεση επαφής, αλλά δεν ακούγεται πλέον ήχος ξυσίματος, το τρυπάνι έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.

  • Αποφεύγετε να ασκείτε υψηλή πίεση επαφής στο τρυπάνι όταν δεν περιστρέφεται → Κίνδυνος θραύσης!

  • Πολύ χαμηλή πίεση επαφής ή/και πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης → Πρόωρη λήξη της ωφέλιμης διάρκειας ζωής!

  • Αποφεύγετε τις κλίσεις και τις περιστροφικές κινήσεις κατά τη διαδικασία διάτρησης→ Κίνδυνος θραύσης!

  • Συνιστάται η διάνοιξη δοκιμαστικών οπών (ιδανικά σε ένα άχρηστο κομμάτι από τα πλακίδια που θα τρυπήσετε)

  • Εάν χρησιμοποιείται το τρυπάνι διαμέτρου 14-mm, πρέπει να εκτελείται προκαταρκτική διάτρηση με επιπρόσθετο τρυπάνι (8 mm).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Περιστροφική διάτρηση σε πλάκες από πέτρα η πορσελάνη, πλακίδια, γυαλί (όχι γυαλί ασφαλείας) και πορσελάνη. Ιδανικό για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δράπανα.

Οδηγίες

1. Ξεκινήστε την οπή με ακρίβεια σημείου, εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση


2. Θέστε σε λειτουργία το δράπανο


3. Εφαρμόστε πλήρη πίεση επαφής → Θα πρέπει να ακουστεί ήχος ξυσίματος


4. Χρησιμοποιήστε μειωμένη πίεση επαφής όταν το τρυπάνι διεισδύσει πλήρως στο πλακίδιο

Διάμετρος (Ø)

8 mm

Μήκος

106 mm

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Πολύγωνο

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες