Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας
Η ιδανική λύση, ακόμη και για πλακίδια από πολύ σκληρή πέτρα (επίπεδο 9 κλίμακας σκληρότητας Mohs/αντοχής σε γρατσουνιές), καθώς και για γυαλί και πορσελάνη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γεωμετρία πλάκας καρβιδίου με ειδική σχεδίαση (λείανση ακριβείας πολλαπλών επιφανειών)
- Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
- Ακριβής διάτρηση, χωρίς ρινίσματα
Νέο πολυγωνικό στέλεχος
- Χωρίς ολίσθηση στο τσοκ δράπανου
- Βέλτιστη μετάδοση ροπής
Δείκτης βάθους διάτρησης
Ο έγχρωμος δακτύλιος υποδεικνύει το ιδανικό βάθος διάτρησης
Δεν απαιτείται ψύξη
Ξηρή διάτρηση
- Μέγ. ταχύτητα: Διάμετρος 5 mm (800 σ.α.λ.), διάμετρος 6 και 8 mm (600 σ.α.λ.), διάμετρος 10 και 12 mm (400 σ.α.λ.), διάμετρος 14 mm (200 σ.α.λ.)
- Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση!
- Βέλτιστη πίεση επαφής: 35-45 kg
- Εάν τηρείται η συνιστώμενη ταχύτητα διάτρησης και εφαρμοστεί η βέλτιστη πίεση επαφής, αλλά δεν ακούγεται πλέον ήχος ξυσίματος, το τρυπάνι έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.
- Αποφεύγετε να ασκείτε υψηλή πίεση επαφής στο τρυπάνι όταν δεν περιστρέφεται → Κίνδυνος θραύσης!
- Πολύ χαμηλή πίεση επαφής ή/και πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης → Πρόωρη λήξη της ωφέλιμης διάρκειας ζωής!
- Αποφεύγετε τις κλίσεις και τις περιστροφικές κινήσεις κατά τη διαδικασία διάτρησης→ Κίνδυνος θραύσης!
- Συνιστάται η διάνοιξη δοκιμαστικών οπών (ιδανικά σε ένα άχρηστο κομμάτι από τα πλακίδια που θα τρυπήσετε)
- Εάν χρησιμοποιείται το τρυπάνι διαμέτρου 14-mm, πρέπει να εκτελείται προκαταρκτική διάτρηση με επιπρόσθετο τρυπάνι (8 mm).
Περιστροφική διάτρηση σε πλάκες από πέτρα η πορσελάνη, πλακίδια, γυαλί (όχι γυαλί ασφαλείας) και πορσελάνη. Ιδανικό για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δράπανα.
1. Ξεκινήστε την οπή με ακρίβεια σημείου, εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση
2. Θέστε σε λειτουργία το δράπανο
3. Εφαρμόστε πλήρη πίεση επαφής → Θα πρέπει να ακουστεί ήχος ξυσίματος
4. Χρησιμοποιήστε μειωμένη πίεση επαφής όταν το τρυπάνι διεισδύσει πλήρως στο πλακίδιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!