Χαρτοταινία κάλυψης τύπου κρεπ Αντοχή σε θερμοκρασία 80°C
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ +80°C 18MMX50M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η χαρτοταινία κάλυψης είναι μια ταινία σε ρολό με χάρτινο υπόστρωμα τύπου κρεπ
- Επικαλυμμένη με κόλλα από φυσικό καουτσούκ
- Η μέγιστη θερμοκρασία χρήσης είναι 80°C
- Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε το στεγανοποιητικό με ένα πανί και ξεπλύνετε σχολαστικά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και μετά επικοινωνήστε με γιατρό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτοκόλλητη βάση | Φυσικό καουτσούκ |
Υλικό πλάτης κολλητικής ταινίας | Εμποτισμένο χαρτί κρεπ |
Χρώμα | Μπεζ |
Πλάτος | 18 mm |
Μήκος | 50 m |
Πάχος | 130 µm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 5 to 80 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 25°C |