Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χαρτοταινία κάλυψης τύπου κρεπ Αντοχή σε θερμοκρασία 80°C
Γενικές εργασίες κάλυψης στους κλάδους των οχημάτων και των βαφών, όπως σε βαμμένα μέταλλα, γυαλί, επιχρωμιωμένα εξαρτήματα, καουτσούκ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η χαρτοταινία κάλυψης είναι μια ταινία σε ρολό με χάρτινο υπόστρωμα τύπου κρεπ
- Επικαλυμμένη με κόλλα από φυσικό καουτσούκ
- Η μέγιστη θερμοκρασία χρήσης είναι 80°C
- Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε το στεγανοποιητικό με ένα πανί και ξεπλύνετε σχολαστικά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και μετά επικοινωνήστε με γιατρό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!