Μαγνητική αρθρωτή βάση μέτρησης με μικρο-ρυθμίσεις
Βάση μέτρησης, μαγνήτης/σύνδεσμος
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΡΘΡΩΤ.Φ8
Αρ. είδους 071576204
EAN 4045989820139
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μηχανικός κεντρικός σφιγκτήρας
- Ρύθμιση ακριβείας
- Διακόπτης Off/On μόνιμης μαγνητικής βάσης
- Οπή θέσης Ø 8 mm
- Πρισματική βάση
- Δύναμη προσκόλλησης = 750 N kp
- Μαγνητική βάση Μ x Π x Υ = 73 x 50 x 55 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Ακτίνα λειτουργίας | 255 mm |
Ύψος | 390 mm |