Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαγνητική αρθρωτή βάση μέτρησης με μικρο-ρυθμίσεις
Για στερέωση του μετρητή ενδείξεων σε οποιαδήποτε θέση μέσω του μηχανικού κεντρικού σφιγκτήρα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μηχανικός κεντρικός σφιγκτήρας
- Ρύθμιση ακριβείας
- Διακόπτης Off/On μόνιμης μαγνητικής βάσης
- Οπή θέσης Ø 8 mm
- Πρισματική βάση
- Δύναμη προσκόλλησης = 750 N kp
- Μαγνητική βάση Μ x Π x Υ = 73 x 50 x 55 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!