Πλαστικοί βυσματούμενοι σύνδεσμοι
Ευθύγραμμος σύνδεσμος διέλευσης, πλαστικός
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤ. 8 ΙΣΙΟΣ
Αρ. είδους 088501 08
EAN 4011231816182
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +80°C
- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 20 bar
Πάνω από ένα συγκεκριμένο μήκος, οι σωλήνες "δονούνται" ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, χαλκό ή πλαστικό. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι σωλήνες πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο με σφιγκτήρες, ελαστικούς εάν είναι εφικτό. Η απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 m και 1,20 m.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για πλαστικούς σωλήνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά υλικών. Όχι για συστήματα φρένων, μόνο για δευτερεύουσες καταναλώσεις.
Τοποθέτηση:
Τοποθετήστε τον σωλήνα πολυαμιδίου μέσα στον ταχυσύνδεσμο ξεπερνώντας την ελαφριά αντίσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης και πιέζοντας τον σωλήνα προς τα μέσα μέχρι να τερματίσει
Αφαίρεση:
Πιέστε τον δακτύλιο σύσφιγξης επάνω στη σύνδεση και τραβήξτε έξω τον σωλήνα
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα (D1) | 8 mm |
Εξωτερική διάμετρος (G) | 13,5 mm |
Μήκος (L) | 38 mm |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 20 bar |
Υλικό παρεμβύσματος | Νιτρίλιο |
Υλικό | Πλαστικό |
Υλικό οδοντωτής ροδέλας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 80 °C |